text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Mosazné visací zámky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Značky, značení a blokovací zařízení
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Mosazné visací zámky
8N090199
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
Brady Mosazný visací zámek Mosazný 30mm Hard ST 6 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N090199
Barva
Mosaz
Šířka zámku (mm)
14.5
Průměr třmenu (mm)
4.5
Šířka zámku (mm)
30
Počet klíčů
2
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Výška zámku (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Mosaz
Šířka zámku (mm)
14.5
Průměr třmenu (mm)
4.5
Šířka zámku (mm)
30
Počet klíčů
2
Pouzdro zámku materiálu
Mosaz
Výška zámku (mm)
14
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Tloušťka zámku (mm)
12
Značka
Brady
HS kód
83011000
Type
Lockout Padlock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N090199
UBB
500671911195
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
805831