text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Brady Kompaktní visací zámek LOTO-9 50mm SHA KD Purple 6 kusů


Objednací číslo 0J339794
Šířka zámku (mm) 25.91
Průměr třmenu (mm) 4.72
Šířka zámku (mm) 32
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Jiný
Výška zámku (mm) 50.8
Materiál (zámek) třmenu Hliník
Baleno po 1

Specifikace

Šířka zámku (mm) 25.91
Průměr třmenu (mm) 4.72
Šířka zámku (mm) 32
Počet klíčů 1
Pouzdro zámku materiálu Jiný
Výška zámku (mm) 50.8
Materiál (zámek) třmenu Hliník
Tloušťka zámku (mm) 16
Stejný klíč Ano
Značka Brady
HS kód 83011000
Type Lockout Padlock

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J339794
EAN 4003318591204
UBB 500671927118
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 814141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.