text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartridge B-427 černá/bílá/průhledná M21-750-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Objednací číslo 2B371226
Barva Vícebarevný
Šířka 19.05
Design -
Tepelně odolný Ne
Odolnost vůči UV záření Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Šířka 19.05
Design -
Tepelně odolný Ne
Odolnost vůči UV záření Ne
Potisk Písmena
Délka (mm) 4300
Materiál Plast
Průměr kabelu (mm) 2 - 3
Barva textu Černá
Barva pásky Bílá
Transparentní Ne
Šířka pásu (mm) 19.05
Značka Brady
Type Cable Label

Popis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B371226
UBB 500671481017
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 110927
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.