text.skipToContent text.skipToNavigation

Brašna na nářadí Knipex 00 19 55 S5 LE


Role na nářadí pro KNIPEX Cobra® Vysoce kvalitní srolovaná taška z odolné polyesterové tkaniny. Se zapínáním na suchý zip. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 440 x 330 mm. - Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 330 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 440 mm.

Objednací číslo 8M216042
Barva Černá
Šířka 140
Design Bag
Výška 440
Hloubka 40
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 140
Design Bag
Výška 440
Hloubka 40
Třída kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
Type Tool Roll Bag

Popis

Role na nářadí pro KNIPEX Cobra® Vysoce kvalitní srolovaná taška z odolné polyesterové tkaniny. Se zapínáním na suchý zip. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 440 x 330 mm. - Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 330 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 440 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M216042
EAN 4003773082620
UBB 500711482124
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00 19 55 S5 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.