text.skipToContent text.skipToNavigation

Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE GSH 5 CE


Artikelnummer B4375.000.020
Šířka 105
Výška 235
Napětí (V) 230
Délka (mm) 480
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1150
Hmotnost stroje (kg) 6.2
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 8.3
Verpakt per 1

Specificaties

Šířka 105
Výška 235
Napětí (V) 230
Délka (mm) 480
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1150
Hmotnost stroje (kg) 6.2
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 8.3
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 2900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 9700
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611321000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.