text.skipToContent text.skipToNavigation

Bourací kladivo Bosch GSH 27 VC GSH 27 VC

Objednací číslo B4375.000.025
Šířka 600
Napětí (V) 230
Délka (mm) 760
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 29.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 62
Zasunutí nástroje Vnitřní šestihran 1 1/8 palce

Specifikace

Šířka 600
Napětí (V) 230
Délka (mm) 760
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 29.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 62
Zasunutí nástroje Vnitřní šestihran 1 1/8 palce
Max. počet zdvihů (1/min) 1000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 29500
Model GSH 27 VC
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4375.000.025
EAN 3165140524322
UBB 500620053636
UNSPSC 27112705
Výrobní číslo položky 061130A000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.