text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 GSH 16-30 E


Objednací číslo B4375.000.015
Šířka 255
Napětí (V) 230
Délka (mm) 760
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 16.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 41
Zasunutí nástroje Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 255
Napětí (V) 230
Délka (mm) 760
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1750
Hmotnost stroje (kg) 16.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 41
Zasunutí nástroje Jiný
Max. počet zdvihů (1/min) 1300
Značka Bosch
Váha kusu (g) 11500
Model GSH 16-30
Type Demolition Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4375.000.015
EAN 3165140410380
UBB 500504686725
UNSPSC 27112705
Výrobní číslo položky 0611335100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.