text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case


Objednací číslo 7N086497
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N086497
EAN 4059952594217
UBB 500573570198
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H5209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.