text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag


Artículo No. 4O436497
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 13
Par de apriete (Nm) 55
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672920

Números de artículo

Artículo No. 4O436497
EAN 4059952603568
UBB 500718747594
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H530A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.