text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Zkosená bit SPONN HM9,5X12,7/8


Objednací číslo B4980.628.350
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 12.5
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro masivní dřevo Ano
Průměr frézy (mm) 31.8
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 12.5
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro masivní dřevo Ano
Průměr frézy (mm) 31.8
Značka Bosch
Váha kusu (g) 130
HS kód 82077090
Type Router Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4980.628.350
EAN 3165140358118
UBB 500505029917
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 2608628350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.