text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Závěsný řezací břit 15X90MM


Objednací číslo 4Y040688
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Průměr vrtáku (mm) 15
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y040688
EAN 3165140148177
UBB 500512692772
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.