text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Objednací číslo 1R615050
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch

Popis

The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Výrobní číslo položky 2608619782
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.