Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
B4580.006.050
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 55 M AFC (BE)
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4580.006.050
Objem zásobníku (l)
55
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
16.2
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
M
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem zásobníku (l)
55
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
16.2
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
M
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
23400
Model
GAS 55 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4580.006.050
EAN
3165140705585
UBB
500619170300
UNSPSC
40101500
Výrobní číslo položky
06019C33W0