Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
B4405.000.010
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
Bosch Nástěnná honička GNF35CA-1400W
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4405.000.010
Výška
346
Napětí (V)
0
Délka (mm)
316
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
4.7
Průměr kotouče (mm)
150
Šířka drážky (mm)
39
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
346
Napětí (V)
0
Délka (mm)
316
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
4.7
Průměr kotouče (mm)
150
Šířka drážky (mm)
39
Hloubka řezu (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4100
Komoditní kód
8467229000
Model
GNF 35 CA
Type
Wall Chaser
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4405.000.010
EAN
3165140253390
UBB
500505916303
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
0601621703