text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Objednací číslo 5U368169
Max. hloubka vyhledávání (cm) 20
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ano
Vhodné pro práci pod napětím Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. hloubka vyhledávání (cm) 20
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ano
Vhodné pro práci pod napětím Ano
Maximální hloubka detekce dřeva (mm) 38
Značka Bosch

Popis

Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications, such as Spot View, that makes detection in hard-to-reach locations especially easy. To provide solid evidence, the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation. The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs, prevents damage during drilling, and measures concrete coverage. The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth. Pouch, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA), Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Cable, Hand strap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 0601081600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.