Vysokotlaké čističe
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
Zahradní elektrické vybavení
Elektrické nářadí
Vysokotlaké čističe
0T997414
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
Bosch Vysokotlaký čistič UNIV AQUATAK 135
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T997414
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.9
Typ pohonu
Elektrický
Délka
446
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50/60 Hz
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.9
Typ pohonu
Elektrický
Délka
446
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50/60 Hz
Max. provozní tlak
135
Max. kapacita (l/min)
410
Mobilní
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T997414
EAN
3165140883795
UBB
500651956335
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06008A7C00