text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vysokotlaký čistič UNIV AQUATAK 130


Objednací číslo 9P795086
Délka kabelu (m) 5
Výkon motoru 1.7
Typ pohonu Elektrický
Délka (mm) 444
Max. přívodní teplota (°C) 40
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50/60 Hz
Baleno po 1

Specifikace

Délka kabelu (m) 5
Výkon motoru 1.7
Typ pohonu Elektrický
Délka (mm) 444
Max. přívodní teplota (°C) 40
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50/60 Hz
Max. provozní tlak 130
Max. kapacita (l/min) 380
Mobilní Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P795086
EAN 3165140883702
UBB 500651956178
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06008A7B00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.