Vysokotlaké čističe
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
Zahradní elektrické vybavení
Elektrické nářadí
Vysokotlaké čističe
9N747386
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
Bosch Vysokotlaký čistič EASYAQUATAK 100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N747386
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.2
Délka
399
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
240
Frekvence
50/60 Hz
Max. provozní tlak
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka kabelu (m)
5
Výkon motoru
1.2
Délka
399
Max. přívodní teplota (°C)
40
Připojovací napětí (V)
240
Frekvence
50/60 Hz
Max. provozní tlak
100
Max. kapacita (l/min)
300
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N747386
EAN
3165140935661
UBB
500679491448
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06008A7E00