Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
8X391848
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
Bosch Vysavač 06019C3600
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X391848
Šířka
590
Výška
365
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.4
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
590
Výška
365
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.4
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
5
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
H
S automatickým čištěním filtru
Ano
Značka
Bosch
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (NL & LUX)
Type
Vacuum Cleaner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X391848
EAN
4059952564494
UBB
500717756422
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019C3600