Děrovací pily
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
Řezání
Děrovací pily
B4957.584.780
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
Bosch Vykružovací pily SHEETM P-CHANGE 19MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Pilová děrovka Sheet Metal na tabulový plech 19 mm, 3/4"
Plný popis
Objednací číslo
B4957.584.780
Průměr
19
Hloubka řezu (mm)
20
Hrana otvoru jádrový vrták
Ne
Systém uchycení
Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
19
Hloubka řezu (mm)
20
Hrana otvoru jádrový vrták
Ne
Systém uchycení
Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro mosaz
Ano
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
65
Type
Hole Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4957.584.780
EAN
3165140376013
UBB
500505050772
UNSPSC
27112826
Výrobní číslo položky
2608584780