Děrovací pily
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
Řezání
Děrovací pily
B4957.584.121
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
Bosch Vykružovací pily HSS BIM 64
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Děrovka HSS-bimetal pro standardní adaptér 64 mm, 2 1/2"
Plný popis
Objednací číslo
B4957.584.121
Průměr
64
Hloubka řezu (mm)
44
Hrana otvoru jádrový vrták
Ne
Systém uchycení
Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
64
Hloubka řezu (mm)
44
Hrana otvoru jádrový vrták
Ne
Systém uchycení
Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro mosaz
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
205
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4957.584.121
EAN
3165140087612
UBB
500504990994
UNSPSC
27112826
Výrobní číslo položky
2608584121