text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovací pily HSS BIM 40


Děrovka HSS-bimetal pro standardní adaptér 40 mm, 1 9/16"

Objednací číslo B4957.584.112
Průměr 40
Hloubka řezu (mm) 44
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 40
Hloubka řezu (mm) 44
Hrana otvoru jádrový vrták Ne
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro optická vlákna Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Značka Bosch

Popis

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Čísla materiálu

Objednací číslo B4957.584.112
EAN 3165140087520
UBB 500504989921
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 2608584112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.