text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST150BCE


Objednací číslo B4500.000.055
Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4550
Komoditní kód 84672290
Model GST 150 BCE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.055
EAN 3165140463560
UBB 500571224962
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 0601513000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.