text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 90 E


Objednací číslo B4500.000.080
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4.2
Komoditní kód 84672290
Model GST 90 E
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.080
EAN 3165140529266
UBB 500612873017
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 060158G000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.