Test catalogus aantal
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
Pily & řezání
Kmitací pily
B4500.000.110
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
Bosch Vykružovačka GST 160CE + 5DLG ACC
Přidat do katalogu
Objednací číslo
B4500.000.110
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Zdvih (mm)
26
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
160
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5000
Model
GST 160 CE
Type
Jig Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4500.000.110
EAN
3165140746250
UBB
500620054212
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
0601517000