Kmitací pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kmitací pily
7Z759475
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
Bosch Vykružovačka GST 12 V-70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z759475
Jmenovité napětí (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
70
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.5
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
70
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
2800
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
3
Rozsah otáčení (°)
45
S nabíječkou baterií
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06015A1002