Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
5M289029
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
BOSCH Vrtací šroubováky MAXX SBX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M289029
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
339
Výška
113
Délka (mm)
387
Kapacita baterie (Ah)
1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2
Průměr vrtáku do betonu (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
339
Výška
113
Délka (mm)
387
Kapacita baterie (Ah)
1.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2
Průměr vrtáku do betonu (mm)
10
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
0.6
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm)
8
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
Max. počet zdvihů (1/min)
5000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-900
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.4
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M289029
EAN
4053423205343
UBB
500582499595
UNSPSC
23101505
Výrobní číslo položky
060395230K