text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Akumulátorové nářadí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
3I908776
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
BOSCH Vrtací šroubováky GWB 12V-10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I908776
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
6
Max. točivý moment (Nm)
11
Průměr vrtáku do oceli (mm)
6
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
6
Max. točivý moment (Nm)
11
Průměr vrtáku do oceli (mm)
6
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
10
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I908776
EAN
3165140773256
UBB
500655449881
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601390909