text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky BARETOOL


Objednací číslo 0J960407
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 276
Délka (mm) 89
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 276
Délka (mm) 89
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 0.6
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 5000
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-900
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.4
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J960407
EAN 3165140877435
UBB 500573747663
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 060395230C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.