text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 8 AH GAL 1880 CV L-B


Objednací číslo 3W345342
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.1
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 150
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 150
Max. točivý moment (Nm) 150
Nastavení točivého momentu (Nm) 84-100
Počet přiložených baterií 3
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0615A5002T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.