text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 4AH GAL 18V-40 LB


Objednací číslo 9N506262
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 64
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 13
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 13
Nastavení točivého momentu (Nm) 36-64
Max. počet zdvihů (1/min) 29500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-2100
Počet přiložených baterií 3
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSB 18V-90 C
Type Drill Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N506262
EAN 4053423249903
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0615A5002W
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.