text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 4AH GAL 18V-40 LB


Objednací číslo 0L597491
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.8
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 82
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 82
Max. točivý moment (Nm) 110
Nastavení točivého momentu (Nm) 47-85
Počet přiložených baterií 3
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L597491
EAN 4053423249866
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0615A5002S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.