text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 1ACCU


Objednací číslo 7U004067
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 386
Výška 291
Délka (mm) 113
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Průměr vrtáku do betonu (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 386
Výška 291
Délka (mm) 113
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.3
Průměr vrtáku do betonu (mm) 8
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 0.5
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 4800
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-900
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U004067
EAN 3165140877558
UBB 500583291405
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 060398400D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.