text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 18V22


Objednací číslo 9I966552
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 220
Výška 100
Délka (mm) 340
Kapacita baterie (Ah) 4
Průměr vrtáku do betonu (mm) 22
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.9
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 220
Výška 100
Délka (mm) 340
Kapacita baterie (Ah) 4
Průměr vrtáku do betonu (mm) 22
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.9
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 4675
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-1050
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.3
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GBH 18V-22
Type Cordless Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I966552
EAN 4053423243727
UBB 500583861991
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0611924003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.