Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
7P591423
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
BOSCH Vrtací šroubováky 18V-55,LC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P591423
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Nastavení točivého momentu (Nm)
28-55
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-1750
Počet přiložených baterií
3
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P591423
EAN
4053423249842
UBB
500583231013
UNSPSC
23101505
Výrobní číslo položky
0615A5002P