Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
6C486962
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
BOSCH Vrtací šroubováky 18V-45,LC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C486962
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
45
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
10
Nastavení točivého momentu (Nm)
21-45
Max. počet zdvihů (1/min)
27000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0-1900
Počet přiložených baterií
3
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Výrobní číslo položky
0615A5002U