text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 18V-45,LC


Objednací číslo 8Y481653
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Nastavení točivého momentu (Nm) 21-45
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1900
Počet přiložených baterií 3
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 18V-45
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y481653
EAN 4053423249835
UBB 500583692529
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0615A5002N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.