Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
0N830151
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
BOSCH Vrtací šroubováky 18V-22
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0N830151
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
220
Výška
100
Délka (mm)
340
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
220
Výška
100
Délka (mm)
340
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
1.9
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
20
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
0-1050
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
Výrobní číslo položky
0611924000