text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtací šroubovák GSR 12V-15, 2,0Ah, 4,0Ah, GAL 12V-20, AC


Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Qu

Objednací číslo 4Q710412
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.5
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 30
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill

Popis

Professional Set: Cordless Drill/Driver GSR 12V-15 + 1 x 2.0 Ah + 1 x 4.0 Ah battery + 39-piece accessory set in tool bag,Best work result due to perfect combination of Power Tools and accessories.,Cordless drill/driver GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101),1 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X),1 x battery GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y),Soft bag,Quick charger AL 1115 CV (2 607 225 514),7-piece metal drill bit set (2/3/4/5/6/7/8 mm),7-piece wood drill bit set (3/4/5/6/7/8/10 mm),25-piece screwdriver bit set (2 607 017 037)

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q710412
EAN 3165140800624
UBB 500704796670
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990G6L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.