text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka GSR 12 V-15


Objednací číslo 3U400076
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 15
Nastavení točivého momentu (Nm) 15
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U400076
EAN 3165140727495
UBB 500681360060
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0601868109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.