text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka do betonu modrá 7 x 50 x 100


Objednací číslo 1C210078
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 50
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C210078
EAN 3165140690409
UBB 500648478872
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608588149
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.