text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka šroubovák GHO40-82C-850W

Objednací číslo B4495.000.010
Šířka 169
Výška 173
Napětí (V) 230
Délka (mm) 296
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Délka základní patky (mm) 296

Specifikace

Šířka 169
Výška 173
Napětí (V) 230
Délka (mm) 296
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 3.2
Délka základní patky (mm) 296
Hloubka hoblování (mm) 0
Šířka hoblování (mm) 82
Maximální hloubka záběru (mm) 24
Volnoběžné otáčky (1/min) 14000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3200
Komoditní kód 7318158880
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 060159A760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.