text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka šroubovák GHO 40-82 C


Artikelnummer B4495.000.020
Szerokość 169
Wysokość 173
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 296
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3.2
Długość podeszwy (mm) 296
Verpakt per 1

Specificaties

Szerokość 169
Wysokość 173
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 296
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 3.2
Długość podeszwy (mm) 296
Głębokość strugania (mm) 0
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 7750
Kod towaru 84672199
O (max.) GHO 40 - 82 C
Type Planer

Artikelnummers

Artikelnummer B4495.000.020
EAN 3165140619363
UBB 500619755332
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 060159A76A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.