text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták pro průchozí vrtání 55 x 850 x 1000mm


Objednací číslo 6K194316
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 850
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 1000
Průměr vrtáku (mm) 55
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 850
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Through Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K194316
EAN 3165140021982
UBB 500648727450
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1618596458
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.