text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták pro průchozí vrtání 55 x 450 x 600mm


Objednací číslo 5V562571
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 450
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 600
Průměr vrtáku (mm) 55
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 450
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Through Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V562571
EAN 3165140021975
UBB 500648696424
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1618596457
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.