Šroubováky, bity a klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Sady bitů
9L017854
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
Bosch vrták pro plasty/kovy/neželezné kovy 3,2 mm HSS 3mm válcová stopka 65 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Plný popis
Objednací číslo
9L017854
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
3.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
65
Průměr vrtáku (mm)
3.2
Průměr šachty (mm)
3.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Řezný materiál
HSS
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 3.2 mm, L= 65 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L017854
EAN
3165140382250
UBB
500699338728
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
2609255039