Frézování dřeva
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
3W264003
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
Bosch vrták do těla černý 3,5 x 20 x 52 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3W264003
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
3.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
52
Průměr vrtáku (mm)
3.5
Průměr šachty (mm)
3.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Type
Body Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W264003
EAN
3165140099929
UBB
500648605839
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608597225