text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do těla černý 2,5 x 14 x 43 mm


Objednací číslo 3H212795
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 2.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 43
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Průměr šachty (mm) 2.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Body Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H212795
EAN 3165140099813
UBB 500648579448
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608597214
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.