text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vrták do kovu hss pointteq 7mm


Objednací číslo 7L291244
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L291244
EAN 6949509231468
UBB 500712248490
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608577531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.