text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vrták do kovu hss pointteq 4,2 mm


Objednací číslo 2D480436
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 83
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D480436
EAN 6949509231390
UBB 500712247088
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608577524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.